{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,12×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 65 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 80 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 132 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i aluminium kortspånig | 0,095 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206210 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197811943 | |
Manufacturer number | 206210 16/2,0 |