{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 1 mm | |
Skärradie R1 | 0,3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 14 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 0,95 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,015 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,015 mm | |
Korrigeringsfaktor ap korr | 0,2 | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206158 1X14 | |
EAN / GTIN | 4045197935007 | |
Manufacturer number | 206158 1X14 |