HM-torusfräs 12/1,5 mm

Article no.: 206071 12/1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 12 mm
Skärradie R1 1,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 75 mm
Friställningsdiameter D1 11 mm
totallängd L 120 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,07 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,079 mm
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206071 12/1,5
EAN / GTIN 4045197766489
Manufacturer number 206071 12/1,5

Användningstabell

Alu
N
200
Alu (kortspånig)
N
160
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Akryl
N
150
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
100
PF 31
N
90
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
100
Cu
N
100
CuZn
N
120
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.
Med dubbelt avbackad släppningsvinkel, hörnradier.
Hög stabilitet
tack vare förstärkt kärna.
Tolerans: R1 = ±0,01 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen