HM-torusfräs R1 0,1 1,2X20 mm

Article no.: 206042 1,2X20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC × L1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Tandantal Z: 2

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 1,2 mm
    Beläggning DLC
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Typ W
    Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
    Tandantal Z 2
    Spiralvinkel 30 grad
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
    Skaft DIN 6535 HA med h5
    Invändig nej
    Skärlängd Lc 1,2 mm
    Skärradie R1 0,1 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 20 mm
    Friställningsdiameter D1 1,14 mm
    totallängd L 60 mm
    Skaftdiameter Ds 4 mm
    Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods 0,025 mm
    Matning fz för kopierfräsning i aluminiumgjutgods 0,025 mm
    Korrigeringsfaktor ap korr 0,12
    Färgring gul
    Produktslag Torusfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 206042 1,2X20
    EAN / GTIN 4045197914088
    Manufacturer number 206042 1,2X20

    Användningstabell

    Alu
    N
    480
    Alu (kortspånig)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Akryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med vidareutvecklad DLC-beläggning sp2. För de högsta kraven på prestanda och precision i aluminiummaterial. Extremt snäva toleranser ger maximal precision. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning.
    Ansatsvinkel α = 16°.
    Toleranser:
    • Skärradie: R1 = ±0,0025 mm.
    • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Anmärkning:

    Vid ökande utkragningslängd hos verktyget: Använd ap reducering!
    Värden för:
    helspår: ap = 0,25 × D × ap korr
    Kantning: ap = 0,50 × D × ap korr
    Kopiering: ap = 0,25 × D × ap korr
    Vid beräkning av matningshastigheten vf bör du använda det faktiskt använda (oftast högsta) maskinvarvtalet!
    t.ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen