{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 6 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 18 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,6 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,02 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,023 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206040 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406087449 | |
Manufacturer number | 206040 5/1,0 |