{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 20 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 205592 12 | |
EAN / GTIN | 4045197553171 | |
Manufacturer number | 205592 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubbpinnfräs med invändig kylning HPC TiAlN 12 mm GARANT
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 2 628,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 3 285,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 2 199,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
64 styck i lager
NOK 2 165,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 2 762,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN |
Invändig | ja | ja | ja | ja | ja |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |