{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,12×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 49 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 60 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,32 mm | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i aluminium kortspånig | 0,078 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 205276 12 | |
EAN / GTIN | 4062406581381 | |
Manufacturer number | 205276 12 |