{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 80 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203624 20 | |
EAN / GTIN | 4062406252168 | |
Manufacturer number | 203624 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-färdigfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
on request
På lager
71 styck i lager
NOK 4 050,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
106 styck i lager
NOK 5 967,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
79 styck i lager
NOK 3 105,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skärlängd Lc | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | 0,122 mm | 0,107 mm |
Tandantal Z | 6 | 7 | 8 |