{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,08 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203623 8 | |
EAN / GTIN | 4062406252038 | |
Manufacturer number | 203623 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-färdigfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 773,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
118 styck i lager
NOK 1 205,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 68 mm | 68 mm |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | f8 |
Typ | N | N |
Matningsriktning | horisontell | horisontell |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm |