{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 48 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203612 12 | |
EAN / GTIN | 4045197964120 | |
Manufacturer number | 203612 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-fräs, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
on request
På lager
106 styck i lager
NOK 1 152,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
132 styck i lager
NOK 2 173,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
154 styck i lager
NOK 1 613,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning |
Färgring | Utan | grön | grön |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | f8 | 0 / −0,03 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |