{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Fräsanvändning | Mono-fräsning med hög precision 90° | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203540 10 | |
EAN / GTIN | 4045197509901 | |
Manufacturer number | 203540 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM- högprecisionsfräs TiAlN 10 mm GARANT
on request
På lager
64 styck i lager
NOK 2 360,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
322 styck i lager
NOK 817,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
289 styck i lager
NOK 656,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | h10 | h10 |
Matningsriktning | horisontell | horisontell | horisontell |