{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 50 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,016 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203382 8 | |
EAN / GTIN | 4045197597618 | |
Manufacturer number | 203382 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs HPC TiAlN 8 mm GARANT
on request
På lager
134 styck i lager
NOK 1 272,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
114 styck i lager
NOK 2 011,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
322 styck i lager
NOK 1 042,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
107 styck i lager
NOK 492,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
106 styck i lager
NOK 450,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning |
totallängd L | 100 | 64 | 70 | 68 | 68 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Typ | H | H | H | H | H |
Tandantal Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |