{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 10 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 135 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,03 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203372 20 | |
EAN / GTIN | 4045197597588 | |
Manufacturer number | 203372 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs HPC TiAlN 20 mm GARANT
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 8 279,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 6 774,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 2 901,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 7 239,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 2 716,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Skärlängd Lc | 75 | 60 | 60 | 50 | 60 |
Spiralvinkel | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
Tandantal Z | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |