{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 36 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 48 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 55 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,8 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Antal spåndelare | 2 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,32 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203117 16 | |
EAN / GTIN | 4062406783693 | |
Manufacturer number | 203117 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-fräs med spåndelare TPC 16 mm
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 3 818,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
378 styck i lager
NOK 2 408,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 3 366,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 010,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 2 408,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
326 styck i lager
NOK 1 868,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,08×D | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,08×D |
Spiralvinkel | 36 | 35 | 40 | 40 | 35 | 38 |
Bearbetningsstrategi | TPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Serie | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |