{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 30 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 35 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203109 10 | |
EAN / GTIN | 4062406734954 | |
Manufacturer number | 203109 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 10 mm
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 1 346,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
154 styck i lager
NOK 2 032,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
110 styck i lager
NOK 2 073,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
122 styck i lager
NOK 1 078,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
109 styck i lager
NOK 968,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,18×D |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |