Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 12 mm

Article no.: 203106 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
61 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 7
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,07×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 36 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 45 mm
Friställningsdiameter D1 11,8 mm
totallängd L 93 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Antal spåndelare 2
Hörnfasbredd vid 45° 0,24 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 203106 12
EAN / GTIN 4045197954053

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitetsfräsar med ojämn skärdelning och ojämn dynamisk stigning. Optimerad böjbrotthållfasthet genom användning av ultrafinkornsubstrat. Förskjutna spåndelare för kontrollerad spånbrytning.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 203117.

hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden. För finbearbetningar rekommenderar vi artikelnumren 204012, 204014 och 204015.
ae max= 0,07×D för TPC-bearbetningen.