{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,16 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203103 8 | |
EAN / GTIN | 4045197814579 | |
Manufacturer number | 203103 8 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
on request
På lager
74 styck i lager
NOK 1 559,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
294 styck i lager
NOK 1 532,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
240 styck i lager
NOK 1 093,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
203 styck i lager
NOK 839,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
239 styck i lager
NOK 758,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
81 styck i lager
NOK 1 017,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
158 styck i lager
NOK 1 404,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | 0,08×D | 0,1×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D | 0,1×D |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |