{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 41 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 52 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,8 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Antal spåndelare | 0 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203102 20 | |
EAN / GTIN | 4045197814524 | |
Manufacturer number | 203102 20 |