{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,046 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203090 10 | |
EAN / GTIN | 4045197814364 | |
Manufacturer number | 203090 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 10 mm
on request
På lager
131 styck i lager
1930,90 NOK
NOK 1 769,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
2252,71 NOK
NOK 2 071,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
98 styck i lager
NOK 1 884,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
2279,53 NOK
NOK 2 090,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
182 styck i lager
NOK 1 374,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |