{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 42 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 50 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 13,8 mm | |
totallängd L | 99 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,28 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,069 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203089 14 | |
EAN / GTIN | 4045197706454 | |
Manufacturer number | 203089 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-fräs TPC TiAlN 14 mm GARANT
on request
På lager
106 styck i lager
NOK 3 699,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 604,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 2 423,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Friställningsdiameter D1 | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Typ | N | N | N |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |