{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 72 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,8 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,091 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203087 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569464 | |
Manufacturer number | 203087 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 12 mm
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 1 801,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 2 736,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D | 0,03×D |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Spiralvinkel | 40 grad | 40 grad |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tandantal Z | 4 | 5 |