{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 48 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 55 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,8 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,3 mm | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 60 HRC | 0,049 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203079 16 | |
EAN / GTIN | 4045197953858 | |
Manufacturer number | 203079 16 |