{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 58 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,7 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203071 10 | |
EAN / GTIN | 4045197776068 | |
Manufacturer number | 203071 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubbfräs MTC 10 mm
on request
På lager
120 styck i lager
NOK 1 915,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
92 styck i lager
NOK 1 207,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
196 styck i lager
NOK 1 635,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
292 styck i lager
NOK 1 264,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
656 styck i lager
NOK 624,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |