{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 28 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,5 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203059 8 | |
EAN / GTIN | 4062406377083 | |
Manufacturer number | 203059 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC 8 mm
on request
På lager
142 styck i lager
NOK 676,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 731,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 80 | 58 |
Skär-⌀ DC | 8 | 8 |
Skärlängd Lc | 28 | 12 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden |
Typ | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |