{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 24 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,5 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203058 6 | |
EAN / GTIN | 4045197946263 | |
Manufacturer number | 203058 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
on request
På lager
99 styck i lager
NOK 477,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
233 styck i lager
NOK 480,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
GARANT Master Steel SlotMachine skrubbpinnfräsar av solid hårdmetall HPC / TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 1 304,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Friställningsdiameter D1 | 5,5 mm | 5,8 mm | 5,6 mm |
totallängd L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | f8 | d11 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 5 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |