HM-skrubbfräs MTC 12 mm

Article no.: 203051 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
117 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 16 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 26 mm
Friställningsdiameter D1 11,6 mm
totallängd L 73 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,3 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 203051 12
EAN / GTIN 4045197775825

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
150
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

För grov- och finbearbetning upp till 1,5×D i solida arbetsstycken vid mycket höga matningsvärden och jämn gång.
Reducerad skärkraft och bättre ytkvalitet tack vare 45° spiral.
Förbättrad beläggning för ytterligare minskning av skärkraften vid samtidig höjning av verktygslivslängden.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen