HM-skrubbfräsar HPC TiXSi 16 mm HOLEX

Article no.: 203037 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
274 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiXSi
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 22 mm
totallängd L 82 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,3 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 203037 16
EAN / GTIN 4045197679307
Manufacturer number 203037 16

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

För grov- och finbearbetning.
Fullhål upp till 1×D vid högsta möjliga matningsvärden och mycket lugn gång.
Beträffande största möjliga bearbetningsdjup bör du observera måttförhållandet LC (skärlängd) / ⌀ DC (skärdiameter)!

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-skrubbfräsar HPC TiXSi 16 mm HOLEX

HM-skrubbfräsar HPC TiXSi 16 mm HOLEX

on request
På lager
274 styck i lager
NOK  1 410,08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager
NOK  2 650,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
477 styck i lager
NOK  1 228,40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
52 styck i lager
NOK  2 223,59
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
196 styck i lager
NOK  2 955,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
NOK  1 735,49
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Färgring grön grön grön grön grön grön
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skär-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Spiralvinkel 38 grad 38 grad 38 grad 38 grad 42 grad 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal
Skaftdiameter Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen