{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiSi | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203017 6 | |
EAN / GTIN | 4045197591524 | |
Manufacturer number | 203017 6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs med invändig kylning HPC TiSi 6 mm HOLEX
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 1 083,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
115 styck i lager
NOK 1 283,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
74 styck i lager
NOK 1 053,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
77 styck i lager
NOK 1 064,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 1 248,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Invändig | ja | ja | ja | ja | ja |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | e8 | e8 | f8 | h10 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |