{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 20 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,7 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,15 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202986 8 | |
EAN / GTIN | 4062406242312 | |
Manufacturer number | 202986 8 |