{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,2×D vid valsfräsning; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC; TPC | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 70 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 60 HRC | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC | 0,05 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202978 20 | |
EAN / GTIN | 4045197431516 | |
Manufacturer number | 202978 20 |