{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202615 10 | |
EAN / GTIN | 4062406244941 | |
Manufacturer number | 202615 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 10 mm
on request
På lager
281 styck i lager
NOK 494,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
88 styck i lager
NOK 431,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
211 styck i lager
NOK 621,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
178 styck i lager
NOK 630,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
44 styck i lager
NOK 619,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,03×D vid kopierfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Tandantal Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |