{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,13 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202556 12 | |
EAN / GTIN | 4067263120650 | |
Manufacturer number | 202556 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-fräs 12 mm
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 1 362,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 788,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
68 styck i lager
NOK 799,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | grön |
Invändig | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 12 | 12 | 12 |
Skärlängd Lc | 16 | 16 | 16 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,13 | 0,05 | 0,05 |