{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,03 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202480 6 | |
EAN / GTIN | 4045197117113 | |
Manufacturer number | 202480 6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs DIN 6535 HA 6 mm GARANT
on request
På lager
176 styck i lager
NOK 509,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
218 styck i lager
NOK 741,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
221 styck i lager
NOK 435,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
116 styck i lager
NOK 752,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
73 styck i lager
NOK 604,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spiralvinkel | 38 | 45 | 45 | 38 | 38 |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |