{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | SiTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 74 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,5 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202394 20 | |
EAN / GTIN | 4045197591654 | |
Manufacturer number | 202394 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs MTC SiTiN 20 mm GARANT
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 7 104,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
124 styck i lager
NOK 3 226,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 6 833,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 3 213,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 7 009,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |