GARANT Master INOX HM-fräs HPC 6 mm

Article no.: 202387 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
320 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 3

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Master Inox
    Skär-⌀ DC 6 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h10
    Tandantal Z 3
    Spiralvinkel 40 grad
    Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
    Skärdelning Oregelbunden
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC
    Skärlängd Lc 13 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 19 mm
    Friställningsdiameter D1 5,9 mm
    totallängd L 57 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
    Hörnfasvinkel 45 grad
    Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,04 mm
    Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,048 mm
    Färgring blå
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 202387 6
    EAN / GTIN 4045197875198
    Manufacturer number 202387 6

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    250
    Stål < 750 N/mm²
    P
    230
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    För grov- och finbearbetning.
    HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter.
    Högre beständighet mot oxidation och ökad värmehärdighet.
    Kan användas vid höga skärhastigheter och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.
    Dimensioner liknande DIN 6527.

    Downloads & documents

    From the same series "Master Inox" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen