GARANT Master Steel HM-minifräs HPC 0,8 mm

Article no.: 202295 0,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
83 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Master Steel
    Skär-⌀ DC 0,8 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ e8
    Tandantal Z 3
    Spiralvinkel 45 grad
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC
    Skärlängd Lc 2 mm
    totallängd L 38 mm
    Skaftdiameter Ds 3 mm
    Hörnfasbredd vid 45° 0,01 mm
    Hörnfasvinkel 45 grad
    Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,003 mm
    Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,005 mm
    Färgring grön
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 202295 0,8
    EAN / GTIN 4062406271268
    Manufacturer number 202295 0,8

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    290
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Extra kort egg för maximal stabilitet. Skaftlängd enligt DIN för förbättrat stöd för verktyget i fästet. Det ökar verktygets användningstid signifikant.
    Spara in kostnaderna för omslipning: Det är billigare att använda HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.
    Verktyg för universell bearbetning.

    Anmärkning:

    Form HB kan levereras till samma pris.
    Beställ form HB med nr 202297.

    Downloads & documents

    From the same series "Master Steel" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen