{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202292 6 | |
EAN / GTIN | 4045197866035 | |
Manufacturer number | 202292 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm
on request
På lager
348 styck i lager
NOK 370,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
320 styck i lager
NOK 370,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 mm | 21 mm |
Beläggning | AlCrN | AlCrN |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | 5,8 mm |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM |