{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 6,8 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,5 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202280 7 | |
EAN / GTIN | 4045197116383 | |
Manufacturer number | 202280 7 |