HM-minifräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 1,8mm

Article no.: 202266 1,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
93 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 1,8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 3 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Skaftform HA
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,005 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,006 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202266 1,8
EAN / GTIN 4045197864680
Manufacturer number 202266 1,8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
170
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Skaft liknande DIN 6535 HB.
Spara in på kostnaderna för omslipning:
Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen