{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 74 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,085 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,12 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202243 20M | |
EAN / GTIN | 4045197654557 | |
Manufacturer number | 202243 20M |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs MTC 20M mm GARANT
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 4 210,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
336 styck i lager
NOK 3 775,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
91 styck i lager
NOK 4 794,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | gul | blå | gul |
Skärlängd Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Typ | W | N | W |
Bearbetningsstrategi | MTC | HPC | MTC |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |