{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,085 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,12 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202242 20 | |
EAN / GTIN | 4045197767172 | |
Manufacturer number | 202242 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-fräs 20 mm
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 2 765,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 4 081,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
NOK 2 765,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | Skärdjup fullspår 1×D; 0,5×D vid valsfräsning |
totallängd L | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skärlängd Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Typ | W | W | W |