{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 6 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,03 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201920 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197114822 | |
Manufacturer number | 201920 3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-minifräs TiAlN 3,5 mm HOLEX
on request
På lager
222 styck i lager
NOK 352,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
209 styck i lager
NOK 290,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad |
Färgring | Utan | grön |
Invändig | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm |
Skärlängd Lc | 6 mm | 6 mm |
Typ | N | N |