{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,01 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 50 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,91 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 65 HRC | 0,0021 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,0026 mm | |
Skärhastighet vc i stål < 65 HRC | 16 m/min | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201641 2X50 | |
EAN / GTIN | 4045197359346 | |
Manufacturer number | 201641 2X50 |