{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201310 18 | |
EAN / GTIN | 4045197863584 | |
Manufacturer number | 201310 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-fräs 18 mm
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 1 337,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
93 styck i lager
NOK 1 943,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skaftform | HB | HB |
Skär-⌀ DC | 18 | 18 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 | 30 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,15 |
Tandantal Z | 2 | 2 |
Skaftdiameter Ds | 18 | 18 |