Vinkeländfräs Form C 45° 38 mm GARANT

Article no.: 194040 38
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
62 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ js16 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Matningsriktning: horisontell
  • Skaft: DIN 1835 B

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 38 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 1833
Tolerans nom.-⌀ js16
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
Tandantal Z 14
Friställningsdiameter D1 15 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skärlängd Lc 10 mm
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 45 grad
Färgring Utan
Form C
Produktslag Vinkeländfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 194040 38
EAN / GTIN 4045197109668
Manufacturer number 194040 38

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytan specialbehandlad.
Form C har både sid- och ändskär.

Anmärkning:

För fräsning av små gejder vidverktygs- och maskintillverkning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen