{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 22,5 mm | |
Skärlängd Lc | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 10 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
För woodruffkilar DIN 6888 | 6,0×9,0 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikkelkode | 194010 22,5X6 | |
EAN / GTIN | 4045197109293 | |
Manufacturer number | 194010 22,5X6 |