{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Titan | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 5 | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 90 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 108 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 24 mm | |
totallängd L | 166 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 192945 25/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406300432 | |
Manufacturer number | 192945 25/2,0 |