{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 192890 12 | |
EAN / GTIN | 4045197108685 | |
Manufacturer number | 192890 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Skrubbfräs HSS-PM TiAlN 12 mm HOLEX
on request
På lager
108 styck i lager
NOK 764,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
311 styck i lager
NOK 864,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Fräsprofil | HR | HR |
totallängd L | 83 mm | 83 mm |
Norm | DIN 844 | DIN 844 |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | ±0,12 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |