{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 31 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 192860 10 | |
EAN / GTIN | 4045197108425 | |
Manufacturer number | 192860 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Skrubbfräs HSS-PM grön ring TiAlN 10 mm GARANT
on request
På lager
369 styck i lager
NOK 753,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
145 styck i lager
NOK 657,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad |
Fräsprofil | HR | HR |
totallängd L | 72 mm | 72 mm |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM |
Tandantal Z | 5 | 5 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |