Skrubbfräs grön ring TiAlN 4 mm GARANT

Article no.: 192840 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
174 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844
  • Fräsprofil: HR
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,12
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844
Fräsprofil HR
Tolerans nom.-⌀ ±0,12
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 12 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,3 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,007 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 192840 4
EAN / GTIN 4045197108005
Manufacturer number 192840 4

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
29
Stål < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Avbackade, fint tandade skär. Ändskärsgeometri för rampning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen